MAICO - Differenzdruckwächter DW1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0752
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Luft - Ja
Ablesbar - Ja
Explosionsgeschützt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799577522
Sonepar Artikelnummer
120008999
Hersteller Artikelnummer
M0157.0752
Hersteller Typ
DW 1000
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0752
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Luft:
Ja
Ablesbar:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Anschluss:
Schlauchstutzen
Höhe:
103 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
89.4 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.001 kg


