Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Distanzrahmen DR 60/100

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Distanzrahmen DR 60/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0928

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599289

Sonepar Artikelnummer

120035753

Hersteller Artikelnummer

M0059.0928

Hersteller Typ

DR 60/100

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0928

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

Distanzrahmen für zu flach eingeputzte Unterputzgehäuse ER-UP.. Maximale Tiefe: 20 mm. Distanzrahmen zwischen Wand und Innenabdeckung einsetzen.Artikel: DR 60/100, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,11 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,11 kg, Breite: 253 mm, Höhe: 253 mm, Tiefe: 30 mm, Breite mit Verpackung: 254 mm, Höhe mit Verpackung: 254 mm, Tiefe mit Verpackung: 31 mm