MAICO - Distanzrahmen für Kleinraum- ventilatoren ECA 100 ipro.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0550
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799925507
Sonepar Artikelnummer
120421608
Hersteller Artikelnummer
M0092.0550
Hersteller Typ
ECA-DR
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0550
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Distanzrahmen für den Anschluss von Kleinraumventilatoren der Gruppe ECA 100 ipro. Verwendung eines Rahmens macht die Kabelverlegung Aufputz bei ECA 100 ipro.. Geräten möglich. Durch die Verwendung des ECA-DR lässt sich der Kleinraumventilator ohne Überstand auch in Flachkanal-Winkelstücke einbauen. Nicht an Fenstern oder Verbundgläsern montieren. Lieferumfang: Abstandshalter mit 3 Distanzrahmen, 4 Holzschrauben 100 mm, 4 Dübel, 3 Schrauben zur Ventilatorbefestigung und Montageanleitung.Artikel: ECA-DR, Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,34 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,53 kg, Breite: 153 mm, Höhe: 153 mm, Tiefe: 75 mm, Breite mit Verpackung: 158 mm, Höhe mit Verpackung: 158 mm, Tiefe mit Verpackung: 122 mm


