Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Distanzstück ECA15-EMA16

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0251

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799922513

Sonepar Artikelnummer

120014353

Hersteller Artikelnummer

M0092.0251

Hersteller Typ

ECA15-EMA16

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0251

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39209300

Gewicht:

0.001 kg

Distanzstück zur Montage von Ventilatoren ECA 150 ipro in quadratische Wandhülsen WH 16 der früheren Ventilatoren EMA 16, EMA 17 und EMA 18.Artikel: ECA15-EMA16, Einbauort: Wand / Decke, Material: Hartschaum, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,03 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,03 kg, Breite: 185 mm, Höhe: 185 mm, Tiefe: 60 mm, Breite mit Verpackung: 185 mm, Höhe mit Verpackung: 185 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm