Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Drehzahlregelsystem zur Anst. von Lüftungsgeräten/Ventilatoren

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Drehzahlregelsystem zur Anst. von Lüftungsgeräten/Ventilatoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0188

  • Beleuchtung - ohne

  • Schaltkontakt - Nein

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799571889

Sonepar Artikelnummer

121250217

Hersteller Artikelnummer

M0157.0188

Hersteller Typ

M0157.0188

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0188

Beleuchtung:

ohne

Schaltkontakt:

Nein

Schutzart (IP):

IPX4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85334090

Drehzahlregelsystem zur Ansteuerung von Lüftungsgeräten/Ventilatoren bestehend aus: 1 elektronischen stufenlosen Drehzahlsteller (E-VSD), 1 Bedienpanel(CP-AQS) mit integrierter Multisensorik (°C /r. F. % / CO2 / VOC).Artikel: DRS, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 220 V - 240 Vac, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Schutzart: IP X4, Gewicht: 0,63 kg, Breite: 142 mm, Höhe: 88 mm, Tiefe: 80 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück