MAICO - Drehzahlsteller STSX 2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.1564
Montageart - sonstige
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Leistungsregelung stufenlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799992295
Sonepar Artikelnummer
120629387
Hersteller Artikelnummer
M0157.1564
Hersteller Typ
STSX 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.1564
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Basiselement ohne Abdeckung:
Nein
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Nein
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
94 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
86 mm
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85334090
Gewicht:
0.001 kg


