Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Drehzahlsteller STX 4

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Drehzahlsteller STX 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.1563

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799992288

Sonepar Artikelnummer

121250231

Hersteller Artikelnummer

M0157.1563

Hersteller Typ

M0157.1563

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.1563

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Basiselement ohne Abdeckung:

Nein

Bedienungsart:

Drehknopf

Beleuchtung:

ohne

Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85334090

Drehzahlsteller zur stufenlosen Regelung von Ventilatoren. Mindestdrehzahl einstellbar. Einsetzbar für Aufputz- und Unterputzmontage, Ausnahme: STX 4 nur für Aufputzmontage. Funktionsprinzip: Phasenanschnitt-Steuerung. Empfohlener Abstand zu Radio- und Fernsehgeräten: 3 m. Einschalten der Ventilatoren auf Maximaldrehzahl durch Drehen des Stellknopfes. Weiteres Drehen reduziert die Drehzahl. Spritzwassergeschützt. Eingebaute Temperaturabschaltsicherung. Orange LED-Betriebsanzeige. CE-Kennzeichen. Einschließlich Ersatzsicherung. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. In Räumen mit dem Anspruch an geräuscharmen Ventilatorbetrieb daher zur Drehzahlregelung 5-Stufentransformatoren TRE.. einsetzen. Montage an Wänden möglich, an Decken wegen Temperaturentwicklung vermeiden. STX 1,5, STX 2,5: Breite x Höhe x Tiefe bei Verwendung für Aufputzmontage: 82 mm x 89 mm x 69 mm, Breite x Höhe x Tiefe bei Verwendung für Unterputzmontage: 50 mm x 50 mm x 33 mm, STX 4: Breite x Höhe x Tiefe bei Verwendung für Aufputzmontage: 82 mm x 89 mm x 69 mmArtikel: STX 4, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Maximalbelastung: 4 A, Mindestbelastung: 0,4 A, Schutzart: IP 44, Einbauart: Aufputz, Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,24 kg, Breite: 82 mm, Höhe: 89 mm, Tiefe: 69 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück