Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Dreistufenschalter DS 3N

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Dreistufenschalter DS 3N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0186

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799571865

Sonepar Artikelnummer

120114081

Hersteller Artikelnummer

M0157.0186

Hersteller Typ

DS 3N

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0186

Bedienungsart:

Drehknopf

Schaltungsart:

Schaltung 0 - 1 - 2 - 3

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bemessungsstrom:

16 A

Zusammenstellung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Schutzart (IP):

IP30

Nennspannung:

230 V

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Drehschalter zur Ansteuerung 3-stufiger Lüftungsgeräte (z. B. Abluftventilator ER 100 D). Passend für Norm UP-Dosen. Mit Nullstellung. Artikel: DS 3N, Bemessungsspannung: 230 V, Maximalbelastung: 16 A, Schutzart (IP): 30, Einbauart: Unterputz, Farbe: polarweiß, ähnlich RAL 9010, matt, Gewicht: 0,1, Breite x Höhe x Tiefe: 80 mm / 80 mm / 32 mm, Bedienungsart: Drehknopf .