Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Edelstahl-Tellerventil TM-V2A 10 Nennweite 100mm

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Edelstahl-Tellerventil TM-V2A 10 Nennweite 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0374

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84818073

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799513742

Sonepar Artikelnummer

121250192

Hersteller Artikelnummer

M0151.0374

Hersteller Typ

M0151.0374

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0374

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818073

Edelstahl-Tellerventile zur Be- und Entlüftung mit Anschlussstutzen. Mit losem Montagering und Klemmfeder für einfache Montage. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.). Artikel: TM-V2A 10, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 30 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h / Bei 15 Pa / 25 Pa / 53 Pa / 100 Pa, Material: Edelstahl, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 0,2, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Freier Querschnitt: 32 cm².