Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Einschubadapter MF-WE63für 90°-Winkel MF-WL

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Einschubadapter MF-WE63für 90°-Winkel MF-WL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0966

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599661

Sonepar Artikelnummer

121393958

Hersteller Artikelnummer

M0059.0966

Hersteller Typ

M0059.0966

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0966

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.100 kg

Der Einschubadapter wird benötigt um den passgenauen Übergang vom Flexrohr MF-F zum Winkel MF-W bzw. MF-WL herzustellen. Das Flexrohr MF-F wird mittels Klick-Prinzip schnell und sicher mit dem Einschubadapter verbunden. Lieferumfang: Einschubadapter inkl. eines Stopfens. Notwendiges Zubehör: Zwei Dichtungsringe MF-FDR.Artikel: MF-WE63, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Polypropylen (PP), Kunststoffangaben: PVC-frei, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg, Nennweite: 63 mm, Breite: 149,5 mm, Höhe: 79,5 mm, Tiefe: 62,5 mm, Breite mit Verpackung: 149,5 mm, Höhe mit Verpackung: 79,5 mm, Tiefe mit Verpackung: 62,5 mm