MAICO - Einschubschalldämpfer SDE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0044.0214
Außendurchmesser - 102 mm
Flexibel - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39211310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799442141
Sonepar Artikelnummer
120381131
Hersteller Artikelnummer
M0044.0214
Hersteller Typ
SDE 10
Hersteller Artikel Nr.:
M0044.0214
Außendurchmesser:
102 mm
Flexibel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.001 kg
Als Schalldämpfer oder zur Druckregulierung in Flex- und Wickelfalzrohren einsetzbar. Für Be- und Entlüftung geeignet. Durch Herausnehmen der Stopfen flexibel an die Gegebenheiten anpassbar. Kleine Öffnung für die Luftmengenmessung vorgesehen. Geringer Platzbedarf. Einfach zu montieren. Nachträglich montierbar. Brand- und schimmelgeschützter Schaumstoff, gemäß Anforderungen der Emissionsklasse M1. Einfach mit dem Staubsauger zu reinigen. Artikel: SDE 10, Einbauort: Rohr, Material: PU-Schaumstoff, Gewicht: 0,1, Nennweite: 100 mm, Geeignet für Nennweite: 100, Außendurchmesser: 102 mm, Tiefe: 50 mm.


