Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Einschubschalldämpfer SDE 12,5

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Einschubschalldämpfer SDE 12,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0044.0215

  • Flexibel - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39211310

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799442158

Sonepar Artikelnummer

121249945

Hersteller Artikelnummer

M0044.0215

Hersteller Typ

M0044.0215

Hersteller Artikel Nr.:

M0044.0215

Flexibel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39211310

Als Schalldämpfer oder zur Druckregulierung in Flex- und Wickelfalzrohren einsetzbar. Für Be- und Entlüftung geeignet. Durch Herausnehmen der Stopfen flexibel an die Gegebenheiten anpassbar. Kleine Öffnung für die Luftmengenmessung vorgesehen. Geringer Platzbedarf. Einfach zu montieren. Nachträglich montierbar. Brand- und schimmelgeschützter Schaumstoff, gemäß Anforderungen der Emissionsklasse M1. Einfach mit dem Staubsauger zu reinigen. Artikel: SDE 12, Einbauort: Rohr, Material: PU-Schaumstoff, Gewicht: 0,1, Nennweite: 125 mm, Geeignet für Nennweite: 125, Außendurchmesser: 127 mm, Tiefe: 50 mm.