Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Einschubschalldämpfer SDE 8

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Einschubschalldämpfer SDE 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0044.0213

  • Flexibel - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39211310

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799442134

Sonepar Artikelnummer

121249944

Hersteller Artikelnummer

M0044.0213

Hersteller Typ

M0044.0213

Hersteller Artikel Nr.:

M0044.0213

Flexibel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39211310

Als Schalldämpfer oder zur Druckregulierung in Flex- und Wickelfalzrohren einsetzbar. Für Be- und Entlüftung geeignet. Durch Herausnehmen der Stopfen flexibel an die Gegebenheiten anpassbar. Kleine Öffnung für die Luftmengenmessung vorgesehen. Geringer Platzbedarf. Einfach zu montieren. Nachträglich montierbar. Brand- und schimmelgeschützter Schaumstoff, gemäß Anforderungen der Emissionsklasse M1. Einfach mit dem Staubsauger zu reinigen. Artikel: SDE 8, Einbauort: Rohr, Material: PU-Schaumstoff, Gewicht: 0,028 kg, Nennweite: 80 mm, Geeignet für Nennweite: 80, Außendurchmesser: 82 mm, Tiefe: 50 mm.