MAICO - Elast. Manschette EL 20 Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0231
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799922315
Sonepar Artikelnummer
120009048
Hersteller Artikelnummer
M0092.0231
Hersteller Typ
EL 20 EX
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0231
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg
Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren. Mit 2 Spannbändern. EL ..: Aus Kunststoff. EL. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: EL 20 Ex, Material: Kunststoff, antistatisch, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,15 kg, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Breite: 213 mm, Höhe: 213 mm, Tiefe: 180 mm, Breite mit Verpackung: 180 mm, Höhe mit Verpackung: 30 mm, Tiefe mit Verpackung: 180 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C, Ex-Ausführung: antistatisch


