MAICO - elast. Manschette ELM 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0121
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799921219
Sonepar Artikelnummer
120009060
Hersteller Artikelnummer
M0092.0121
Hersteller Typ
ELM 10
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0121
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg
Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren ERM. Mit 2 Spannbändern. ELM...: Aus Kunststoff. ELM .. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: ELM 10, Material: Kunststoff, Farbe: silbergrau, Gewicht: 0,07 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 110 mm, Höhe: 110 mm, Tiefe: 100 mm, Breite mit Verpackung: 160 mm, Höhe mit Verpackung: 30 mm, Tiefe mit Verpackung: 110 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C


