Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - elast. Manschette ELM 20 Ex

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0248

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799922483

Sonepar Artikelnummer

120060764

Hersteller Artikelnummer

M0092.0248

Hersteller Typ

ELM 20 EX

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0248

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren ERM. Mit 2 Spannbändern. ELM...: Aus Kunststoff. ELM .. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: ELM 20 Ex, Material: Kunststoff, antistatisch, Farbe: silbergrau, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,11 kg, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 110 mm, Breite mit Verpackung: 210 mm, Höhe mit Verpackung: 30 mm, Tiefe mit Verpackung: 115 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C, Ex-Ausführung: antistatisch