MAICO - elast. Verbinderstutzen ELP 31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0128
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799921288
Sonepar Artikelnummer
120009067
Hersteller Artikelnummer
M0092.0128
Hersteller Typ
ELP 31
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0128
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Elastische Verbindungsstutzen zur körperschallentkoppelten Montage von Kanalventilatoren. Mit rechteckigem Flansch-Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl. Montage saug- und druckseitig.Artikel: ELP 31, Einbauort: Kanal, Material: Kunststoff, Gewicht: 2,64 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,98 kg, Kanalmaß: 600 mm x 350 mm, Breite: 640 mm, Höhe: 390 mm, Tiefe: 150 mm, Breite mit Verpackung: 670 mm, Höhe mit Verpackung: 410 mm, Tiefe mit Verpackung: 75 mm


