MAICO - elast. Verbinderstutzen ELP 56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0124
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799921240
Sonepar Artikelnummer
120114037
Hersteller Artikelnummer
M0092.0124
Hersteller Typ
ELP 56
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0124
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Elastische Verbindungsstutzen zur körperschallentkoppelten Montage von Kanalventilatoren. Mit rechteckigem Flansch-Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl. Montage saug- und druckseitig.Artikel: ELP 56, Einbauort: Kanal, Material: Kunststoff, Gewicht: 3,89 kg, Gewicht mit Verpackung: 4,89 kg, Kanalmaß: 1000 mm x 500 mm, Breite: 1040 mm, Höhe: 540 mm, Tiefe: 150 mm, Breite mit Verpackung: 1060 mm, Höhe mit Verpackung: 545 mm, Tiefe mit Verpackung: 75 mm


