MAICO - elast. Verbindungsstutzen ELA 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0283
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799922834
Sonepar Artikelnummer
120014362
Hersteller Artikelnummer
M0092.0283
Hersteller Typ
ELA 18
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0283
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Elastische Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen. Mit Flanschen an der Ventilatorseite. Mit Steckstutzen an der Rohrseite. ELA ..: Aus Kunststoff. ELA. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: ELA 18, Material Flansch: Stahl, verzinkt, Material Manschette: Kunststoff, Gewicht: 1,18 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,2 kg, Geeignet für Nennweite: 180 mm, Breite: 232 mm, Höhe: 232 mm, Tiefe: 220 mm, Breite mit Verpackung: 232 mm, Höhe mit Verpackung: 232 mm, Tiefe mit Verpackung: 220 mm


