Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - elast.Verbindungsstutzen ELA 25 Ex

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0275

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799922759

Sonepar Artikelnummer

120014355

Hersteller Artikelnummer

M0092.0275

Hersteller Typ

ELA 25 EX

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0275

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079100

Gewicht:

0.001 kg

Elastische Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen. Mit Flanschen an der Ventilatorseite. Mit Steckstutzen an der Rohrseite. ELA ..: Aus Kunststoff. ELA. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: ELA 25 Ex, Material Flansch: Stahl, verzinkt, Material Manschette: Kunststoff, antistatisch, Gewicht: 1,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,52 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 304 mm, Höhe: 304 mm, Tiefe: 220 mm, Breite mit Verpackung: 304 mm, Höhe mit Verpackung: 304 mm, Tiefe mit Verpackung: 220 mm, Ex-Ausführung: antistatisch