MAICO - elast. Verbindungsstutzen ELA 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0267
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799922674
Sonepar Artikelnummer
120027097
Hersteller Artikelnummer
M0092.0267
Hersteller Typ
ELA 30
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0267
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Elastische Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen. Mit Flanschen an der Ventilatorseite. Mit Steckstutzen an der Rohrseite. ELA ..: Aus Kunststoff. ELA. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: ELA 30, Material Flansch: Stahl, verzinkt, Material Manschette: Kunststoff, Gewicht: 2,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,53 kg, Geeignet für Nennweite: 300 mm, Breite: 380 mm, Höhe: 380 mm, Tiefe: 220 mm, Breite mit Verpackung: 380 mm, Höhe mit Verpackung: 380 mm, Tiefe mit Verpackung: 220 mm


