Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - elast.Verbindungsstutzen ELA 30 Ex

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0276

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799922766

Sonepar Artikelnummer

120014356

Hersteller Artikelnummer

M0092.0276

Hersteller Typ

ELA 30 EX

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0276

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079100

Gewicht:

0.001 kg

Elastische Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen. Mit Flanschen an der Ventilatorseite. Mit Steckstutzen an der Rohrseite. ELA ..: Aus Kunststoff. ELA. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: ELA 30 Ex, Material Flansch: Stahl, verzinkt, Material Manschette: Kunststoff, antistatisch, Gewicht: 2,47 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,5 kg, Geeignet für Nennweite: 300 mm, Breite: 380 mm, Höhe: 380 mm, Tiefe: 220 mm, Breite mit Verpackung: 380 mm, Höhe mit Verpackung: 380 mm, Tiefe mit Verpackung: 220 mm, Ex-Ausführung: antistatisch