MAICO - elast. Verbindungsstutzen ELA 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0269
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799922698
Sonepar Artikelnummer
120027099
Hersteller Artikelnummer
M0092.0269
Hersteller Typ
ELA 40
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0269
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Elastische Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen. Mit Flanschen an der Ventilatorseite. Mit Steckstutzen an der Rohrseite. ELA ..: Aus Kunststoff. ELA. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: ELA 40, Material Flansch: Stahl, verzinkt, Material Manschette: Kunststoff, Gewicht: 2,77 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,8 kg, Geeignet für Nennweite: 400 mm, Breite: 460 mm, Höhe: 460 mm, Tiefe: 220 mm, Breite mit Verpackung: 460 mm, Höhe mit Verpackung: 460 mm, Tiefe mit Verpackung: 220 mm


