MAICO - elast. Verbindungsstutzen ELA 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0271
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799922711
Sonepar Artikelnummer
120009058
Hersteller Artikelnummer
M0092.0271
Hersteller Typ
ELA 50
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0271
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Elastische Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen. Mit Flanschen an der Ventilatorseite. Mit Steckstutzen an der Rohrseite. ELA ..: Aus Kunststoff. ELA. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: ELA 50, Material Flansch: Stahl, verzinkt, Material Manschette: Kunststoff, Gewicht: 3,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,63 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Breite: 565 mm, Höhe: 565 mm, Tiefe: 220 mm, Breite mit Verpackung: 566 mm, Höhe mit Verpackung: 566 mm, Tiefe mit Verpackung: 221 mm


