MAICO - Elekt.Temperaturregler DTL16P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0825
Montageart - Aufputz
Max. Spannung der Kontakte - 400 V
Schutzart (IP) - IP20
Explosionsgeschützt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799578253
Sonepar Artikelnummer
120073179
Hersteller Artikelnummer
M0157.0825
Hersteller Typ
DTL 16 P
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0825
Montageart:
Aufputz
Max. Spannung der Kontakte:
400 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
153 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.001 kg


