MAICO - Elektro-Lufterhitzer 5 kW 400V/50Hz,zu ESR/ERR 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0106
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 200 mm
Schutzart (IP) - IP43
Nennbreite Kanal - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821069
Sonepar Artikelnummer
120026946
Hersteller Artikelnummer
M0082.0106
Hersteller Typ
DRH 20-5
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0106
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
200 mm
Nennhöhe Kanal:
281 mm
Länge:
375 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
281 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.001 kg


