MAICO - Elektro-Lufterhitzer DHP 22-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0091
Ausführung - rechteckig
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Schutzart (IP) - IP43
Nennbreite Kanal - 639 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799820918
Sonepar Artikelnummer
120008983
Hersteller Artikelnummer
M0082.0091
Hersteller Typ
DHP 22-16
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0091
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
639 mm
Nennhöhe Kanal:
288 mm
Länge:
370 mm
Breite:
639 mm
Höhe:
288 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.001 kg


