MAICO - Elektro-Lufterhitzer DRH 25-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0107
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 250 mm
Schutzart (IP) - IP43
Nennbreite Kanal - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821076
Sonepar Artikelnummer
120026947
Hersteller Artikelnummer
M0082.0107
Hersteller Typ
DRH 25-6
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0107
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
250 mm
Nennhöhe Kanal:
331 mm
Länge:
375 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
331 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.001 kg


