MAICO - Elektro Lufterhitzer ERH12-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0101
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Schutzart (IP) - IP43
Nennbreite Kanal - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821014
Sonepar Artikelnummer
120026941
Hersteller Artikelnummer
M0082.0101
Hersteller Typ
ERH 12-1
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0101
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
125 mm
Nennhöhe Kanal:
206 mm
Länge:
375 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
206 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.001 kg


