Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Elektro-Lufterhitzer mit Regler DRH 31-12R + FR30P + FL60P

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0082.0146

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85168020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799821465

Sonepar Artikelnummer

121249989

Hersteller Artikelnummer

M0082.0146

Hersteller Typ

M0082.0146

Hersteller Artikel Nr.:

M0082.0146

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP43

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85168020

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit integriertem Temperaturregler. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Raumfühler FR 30 P und Kanalfühler FL 30 P im Lieferumfang enthalten. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Luftstromwächter LW 9 und Luftfilter TFE... Artikel: DRH 31-12 R, Mindestfördervolumen: 410 m³/h, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 17,3 A, Schutzart (IP): 43, Einbau: innen, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,3, Nennweite: 315 mm, Lufterhitzerart: elektrisch, Heizleistung: 12000 W.