MAICO - Elektro-Lufterhitzer mit Regler ERH 16-2R + FR30P + FL60P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0142
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 160 mm
Schutzart (IP) - IP43
Nennbreite Kanal - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821427
Sonepar Artikelnummer
120421624
Hersteller Artikelnummer
M0082.0142
Hersteller Typ
ERH16-2R
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0142
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
160 mm
Nennhöhe Kanal:
241 mm
Länge:
375 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
241 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.001 kg


