MAICO - Elektro-Luftzerhitzer mit Regler Heizleistung 12kW, NW350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0147
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Schutzart (IP) - IP43
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85168020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821472
Sonepar Artikelnummer
121249990
Hersteller Artikelnummer
M0082.0147
Hersteller Typ
M0082.0147
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0147
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168020
Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit integriertem Temperaturregler. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Raumfühler FR 30 P und Kanalfühler FL 30 P im Lieferumfang enthalten. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Luftstromwächter LW 9 und Luftfilter TFE... Artikel: DRH 35-12 R, Mindestfördervolumen: 520 m³/h, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 17,3 A, Schutzart (IP): 43, Einbau: innen, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,7, Nennweite: 350 mm, Lufterhitzerart: elektrisch, Heizleistung: 12000 W.


