MAICO - Elektro-Luftzerhitzer mit Regler Heizleistung 5kW, NW160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0143
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Schutzart (IP) - IP43
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85168020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821434
Sonepar Artikelnummer
121249986
Hersteller Artikelnummer
M0082.0143
Hersteller Typ
M0082.0143
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0143
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168020
Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit integriertem Temperaturregler. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Raumfühler FR 30 P und Kanalfühler FL 30 P im Lieferumfang enthalten. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Luftstromwächter LW 9 und Luftfilter TFE... Artikel: DRH 16-5 R, Mindestfördervolumen: 110 m³/h, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 12,5 A, Schutzart (IP): 43, Netzzuleitung: 5 x 1,5 mm2, Einbau: innen, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 4,3, Nennweite: 160 mm, Lufterhitzerart: elektrisch, Heizleistung: 5000 W.


