Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Endstopfen MF-FST75 zum Ver-schließen von Flexrohranschl. VE=10 Stk

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Endstopfen MF-FST75 zum Ver-schließen von Flexrohranschl. VE=10 Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0059.0977

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für flexible Rohre - Ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799599777

Sonepar Artikelnummer

121393966

Hersteller Artikelnummer

M0059.0977

Hersteller Typ

M0059.0977

Hersteller Artikel Nr.:

M0059.0977

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für flexible Rohre:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Endstopfen zum Verschließen der Flexrohre MF-F. Zum Schutz vor Verschmutzungen während Lagerung und Montage. Artikel: MF-FST75, Material: Polyethylen (PE), Gewicht: 0,1, Geeignet für Nennweite: 75 mm.