Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - EnOcean-Steckmodul WS 170 KBR/KBL WR 310/410, WS 320/470,

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - EnOcean-Steckmodul WS 170 KBR/KBL WR 310/410, WS 320/470,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0556

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Funkschnittstelle herstellerspezifisch

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799925569

Sonepar Artikelnummer

121250060

Hersteller Artikelnummer

M0092.0556

Hersteller Typ

M0092.0556

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0556

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Funkschnittstelle herstellerspezifisch

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Funkschnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85340090

Das Kommunikationsmodul ermöglicht eine Ansteuerung des Lüftungsgeräts mit dem Funkstandard EnOcean. Nach Aufbringen des Steckmoduls auf der Basisplatine können z.B. diesbzgl. Funksensoren und Funk-Bedieneinheiten an der Steuerung eingelernt werden. Für zentrale Lüftungsgeräte WS 170 KBR (0095.0087)/WS 170 KBL (0095.0088), WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470. Artikel: E-SM, Bemessungsspannung: 12 V DC, Breite x Höhe x Tiefe: 54 / 39 mm, Geeignet für Produkte: WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410,