Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Fassadenabschluss Duo FAE

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Fassadenabschluss Duo FAE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.1440

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799990949

Sonepar Artikelnummer

121250134

Hersteller Artikelnummer

M0093.1440

Hersteller Typ

M0093.1440

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.1440

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Außenabdeckung aus Edelstahl mit getrennter Außen- und Fortluftführung. Ausblasen frontal, Ansaugen von unten. Lieferumfang: Grundplatte, AbdeckhaubeArtikel: Duo KWS E, Einbauort: Außenwand, Einbauart: Aufputz, Material: Edelstahl, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 1,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,77 kg, Anschlussdurchmesser: 125 mm, Breite: 378 mm, Höhe: 179 mm, Tiefe: 93 mm, Breite mit Verpackung: 405 mm, Höhe mit Verpackung: 255 mm, Tiefe mit Verpackung: 160 mm