Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Fenstereinbausatz FE 100/1 AP

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Fenstereinbausatz FE 100/1 AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.0499

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzgitter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799934998

Sonepar Artikelnummer

120421629

Hersteller Artikelnummer

M0093.0499

Hersteller Typ

FE 100/1 AP

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.0499

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzgitter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.001 kg

Für den Einbau von Kleinraumventilatoren der Gruppe ECA 100 ipro in Fenster und dünne Wände. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Lieferumfang: Außenklappe AP bzw. Außengitter SG, 3 x Distanzrahmen, 2 x Dichtungsringe, Gewindestutzen, 3 x Schrauben zur Ventilatorbefestigung, Zugentlastungsbügel mit 2 x Schrauben, Leitungstülle, Montageanleitung. Montagehinweise: Einfache Montage im Fensterausschnitt durch ineinander verschraubbaren Adapter und Gewindstutzen. Scheibendicke mindestens 3 mm, Scheibenabstand bis 75 mm. Scheibenausschnitt 115 bis 120 mm. Nicht für den Einbau in aufklappbare Doppelfenster geeignet. Elektrischer Anschluss: An der Klemmleiste im Gehäuse des ECA 100 ipro...Artikel: FE 100/1 AP, Einbauort: Fenster / dünne Wand, Einbaulage: waagerecht, Material: Kunststoff, schlagfest, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,48 kg, Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 103 mm, Breite mit Verpackung: 157 mm, Höhe mit Verpackung: 157 mm, Tiefe mit Verpackung: 123 mm