MAICO - Fensterventilator EV 31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0820
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Volumenstrom - 1400 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799808206
Sonepar Artikelnummer
120060688
Hersteller Artikelnummer
M0080.0820
Hersteller Typ
EV 31
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0820
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
1400 m³/h
Drehzahl:
1440 1/min
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Entlüftung
Mediumtemperatur:
-20 .. 40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennweite:
315 mm
Verschlussklappe:
elektrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


