MAICO - Fensterventilator EVN 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0853
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Volumenstrom - 240 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799808534
Sonepar Artikelnummer
120009087
Hersteller Artikelnummer
M0080.0853
Hersteller Typ
EVN 15
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0853
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
240 m³/h
Drehzahl:
1550 1/min
Schutzart (IP):
IP24
Ausführung:
Entlüftung
Mediumtemperatur:
-20 .. 40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennweite:
150 mm
Verschlussklappe:
selbsttätig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


