MAICO - Fensterventilator EVN 22 zur Entlüftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0855
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Volumenstrom - 490 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799808558
Sonepar Artikelnummer
120148963
Hersteller Artikelnummer
M0080.0855
Hersteller Typ
EVN 22
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0855
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
490 m³/h
Drehzahl:
1160 1/min
Schutzart (IP):
IP24
Ausführung:
Entlüftung
Mediumtemperatur:
-20 .. 40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennweite:
225 mm
Verschlussklappe:
selbsttätig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


