MAICO - Fensterventilator EVR 31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0080.0821
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Volumenstrom - 1400 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799808213
Sonepar Artikelnummer
120060689
Hersteller Artikelnummer
M0080.0821
Hersteller Typ
EVR 31
Hersteller Artikel Nr.:
M0080.0821
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
1400 m³/h
Drehzahl:
1410 1/min
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur:
-20 .. 40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennweite:
315 mm
Verschlussklappe:
elektrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


