Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Feuchte/Temperaturfühler FFT 30 K

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Feuchte/Temperaturfühler FFT 30 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0121

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Explosionsgeschützt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799571216

Sonepar Artikelnummer

121250207

Hersteller Artikelnummer

M0157.0121

Hersteller Typ

M0157.0121

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0121

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Der Feuchte- und Temperaturfühler dient zur Messung der relativen Feuchte sowie Temperatur in geschlossenen Räumen und ist mit dem Standard-Ausgangssignal 010 V ausgestattet. Der Fühler wird mit bauseitigen Schrauben an der Wand befestigt. Zubehör: Sicherheitstransformator TRE 50. Artikel: FFT 30 K, Messbereich relative Feuchte: 0 % / 100 %, Bemessungsspannung: 24 V AC / DC, IMax: 7,3 mA, Schutzart (IP): 20Elektrischer Anschluss: Schraubenklemmen, Anschlussklemme Durchmesser: 0,75 mm, Spannung am Ausgang: 0 - 10 V, Material: ABS-Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,1 kg, Breite x Höhe x Tiefe: 87 mm / 85 mm / 30 mm, Messbereich Temperatur: 0 C / 50 C.