MAICO - Feuchtesensor für PushPull 45 und PushPull Balanced PPB 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0364
Explosionsgeschützt - Nein
Höhe - 15 mm
Breite - 15 mm
Tiefe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799573647
Sonepar Artikelnummer
120629380
Hersteller Artikelnummer
M0157.0364
Hersteller Typ
PP 45 HYI
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0364
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.001 kg
Integrierter Feuchtesensor für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 und PushPull Balanced PPB 30. Kann in die Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O integriert werden. Die dafür vorgesehene Öffnung am Rahmen muss über dem Sensor liegen. Der Feuchtesensor PP 45 HYI kann ebenfalls in das Master-Funkgerät PP 45 RC (per Steckverbindung) integriert werden. Je nach Sensorwert wird das Fördervolumen der PushPull Geräte stufenlos erhöht.Artikel: PP 45 HYI, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 5 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück


