Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Flachdachsockel SO 18

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.0887

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Rohrfarbe - Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799938873

Sonepar Artikelnummer

120009155

Hersteller Artikelnummer

M0093.0887

Hersteller Typ

SO 18

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.0887

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Rohrfarbe:

Zink

Material Dachkragen:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.001 kg

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.Artikel: SO 18, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,55 kg, Gewicht mit Verpackung: 11,52 kg, Geeignet für Nennweite: 180 mm, Breite: 820 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 820 mm, Breite mit Verpackung: 860 mm, Höhe mit Verpackung: 350 mm, Tiefe mit Verpackung: 880 mm