Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Flachdachsockel SO 30

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.0361

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Rohrfarbe - Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799933618

Sonepar Artikelnummer

120030515

Hersteller Artikelnummer

M0093.0361

Hersteller Typ

SO 30

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.0361

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Rohrfarbe:

Zink

Material Dachkragen:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.001 kg

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.Artikel: SO 30, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 10,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 15,5 kg, Geeignet für Nennweite: 300 mm, Breite: 970 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 970 mm, Breite mit Verpackung: 980 mm, Höhe mit Verpackung: 310 mm, Tiefe mit Verpackung: 980 mm