Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Flachdachsockel SO 35

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.0362

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Rohrfarbe - Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799933625

Sonepar Artikelnummer

120030516

Hersteller Artikelnummer

M0093.0362

Hersteller Typ

SO 35

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.0362

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Rohrfarbe:

Zink

Material Dachkragen:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.001 kg

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.Artikel: SO 35, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 12,3 kg, Geeignet für Nennweite: 355 mm, Breite: 1010 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 1010 mm, Breite mit Verpackung: 1010 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 1010 mm