MAICO - Flachdachsockel SOK 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.1030
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Rohrfarbe - Zink
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799990369
Sonepar Artikelnummer
120009156
Hersteller Artikelnummer
M0093.1030
Hersteller Typ
SOK 18
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.1030
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Rohrfarbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg
Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit Kippvorrichtung zum Wegklappen des Ventilators bei Arbeiten an der Lüftungsleitung. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ.Artikel: SOK 18, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 12,66 kg, Gewicht mit Verpackung: 12,7 kg, Schwenkbar: ja, Geeignet für Nennweite: 180 mm, Breite: 765 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 765 mm, Breite mit Verpackung: 765 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 765 mm


