MAICO - Flachdachsockel SOK 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0991
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Rohrfarbe - Zink
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799939917
Sonepar Artikelnummer
120027165
Hersteller Artikelnummer
M0093.0991
Hersteller Typ
SOK 22
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0991
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Rohrfarbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg
Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit Kippvorrichtung zum Wegklappen des Ventilators bei Arbeiten an der Lüftungsleitung. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ.Artikel: SOK 22, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 13,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 13,53 kg, Schwenkbar: ja, Geeignet für Nennweite: 225 mm, Breite: 805 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 805 mm, Breite mit Verpackung: 805 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 805 mm


