MAICO - Flacher Ovalrohrschalldämpfer 50mm Länge: 500 mm, Höhe: 175 mm, DN 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0531
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84879090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799925316
Sonepar Artikelnummer
121250057
Hersteller Artikelnummer
M0092.0531
Hersteller Typ
M0092.0531
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0531
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Flacher, flexibler Telefonie-Schalldämpfer in Ovalausführung. Für geringe Einbauhöhen geeignet, dessen Biegefähigkeit eine Anpassung auch bei schwierigen Platzverhältnissen und Leitungsführung ermöglicht. Die Schalldämpfer sind aus zweilagigen, flexiblen Aluminiumrohren hergestellt. Das Innenrohr ist feinporig perforiert. Zwischen Innen- und Außenrohr befindet sich eine Dämmschicht aus kunstharzgebundener Mineralfasermatte, Stärke 50 mm. Die Anschlussstutzen haben Nippelmaß und passen in Rohre. Nicht brennbar gemäß EN 13501 A1.Artikel: RSOF 12/50, Ausführung: 50 mm Schallschluckpackung, Material: Aluminium, Gewicht: 1,09 kg, Nennweite: 125 mm, Länge: 500 mm, Breite: 265 mm, Höhe: 175 mm, Tiefe: 500 mm, Umgebungstemperatur: 200 °C, Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: 1 dB, Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: 3 dB, Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 9 dB, Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: 17 dB, Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: 27 dB, Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: 31 dB, Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: 15 dB, Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: 17 dB, Verpackungseinheit: 1 Stück


