Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Flexrohr MF-F75, Nennweite 75 mmLänge 50m

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Flexrohr MF-F75, Nennweite 75 mmLänge 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0055.0096

  • Material Schlauch - Polyethylen (PE)

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39173300

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799550969

Sonepar Artikelnummer

121393947

Hersteller Artikelnummer

M0055.0096

Hersteller Typ

M0055.0096

Hersteller Artikel Nr.:

M0055.0096

Material Schlauch:

Polyethylen (PE)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173300

Besonders flexible Rohrleitungen. Speziell entwickelt für Lüftungsanwendungen. Geruchsneutral und antistatisch behandelt. Geringer Strömungswiderstand bei guter Geräuschdämpfung. Hygienisch unbedenklich. Geringe Schmutzablagerungen. Rohr ist außen gewellt. Einfache Montage, da das Rohr vom Luftverteiler bis zum Zu- oder Abluftventil auf Grund seiner Biegsamkeit am Stück verlegt werden kann. Artikel: MF-F75, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 30 m³/h / empfohlen, Einbauort: Decke / Fußboden / Wand, Material: Polyethylen (PE), Kunststoffangaben: PVC-frei, Brandverhalten: Nichtentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse E) gemäß DIN EN 13501-1, Ringsteifigkeit: > 8 kN/m² nach EN ISO 9969, Gewicht: 17,5, Nennweite: 75 mm, Innendurchmesser: 64 mm, Länge: 50 m, Minimaler Biegeradius: 150 mm, Umgebungstemperatur: -20 C / 60 C.